› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L

Cod. Rexel DEH105470
Cod. Produttore 105470
Cod. EAN 4013364100138

Informazioni principali

  • Serie: DEHNISO-COMBI
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: contro sovratensioni
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata durata
  • Design: innovativo
  • Applicazione: sicurezza elettrica
  • Uso: ambienti elettrici

Descrizione del prodotto

Scopri l'ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L, un prodotto della rinomata marca DEHN. Progettata per garantire un'eccellente protezione contro le sovratensioni, questa asta è realizzata con materiali di alta qualità per una durata e affidabilità superiori. Con un design innovativo, l'ASTA DI CAPT. offre prestazioni elevate in qualsiasi ambiente elettrico. Ideale per chi cerca soluzioni avanzate nel campo della sicurezza elettrica, rappresenta una scelta sicura e performante. Descrizione del produttore: Scopri l'ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L, un prodotto della rinomata marca DEHN. Progettata per garantire un'eccellente protezione contro le sovratensioni, questa asta è realizzata con materiali di alta qualità per una durata e affidabilità superiori. Con un design innovativo, l'ASTA DI CAPT. offre prestazioni elevate in qualsiasi ambiente elettrico. Ideale per chi cerca soluzioni avanzate nel campo della sicurezza elettrica, rappresenta una scelta sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

lunghezza/altezza

7200 mm

diametro

10.0 mm 50.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

7200

ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L