› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

ASTA BLOCCO PORTA LARGHEZZA 1600

DKC
Cod. Rexel S3RZBS1600
Cod. Produttore RZBS1600
Cod. EAN 8033603452916

Informazioni principali

  • Serie: S3RZBS1600
  • Larghezza: 1600 mm
  • Tipo: Asta di bloccaggio
  • Applicazione: Armadi
  • Funzione: Blocco porta
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Asta di bloccaggio per armadi larghezza 1600

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Altro

ASTA BLOCCO PORTA LARGHEZZA 1600