› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

ASTA BLOCCO PORTA LARGHEZZA 1200

DKC
Cod. Rexel S3RZBS1200
Cod. Produttore RZBS1200
Cod. EAN 8033603452886

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200 mm
  • Tipo: Asta di bloccaggio
  • Applicazione: Armadi
  • Funzione: Blocco porta
  • Serie: S3RZBS
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Asta di bloccaggio per armadi larghezza 1200

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Altro

ASTA BLOCCO PORTA LARGHEZZA 1200