›

ASSEMBLAGGIO QUADRI

DKC
Cod. Rexel S3RLAE22
Cod. Produttore RLAE22
Cod. EAN 8033603074675

Informazioni principali

  • Serie: S3RLAE22
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo prodotto: ASSEMBLAGGIO QUADRI
  • Descrizione: Assemblaggio armadi in batteria

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Esecuzione dell'assemblaggio di armadi in batteria

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Altro

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

ASSEMBLAGGIO QUADRI