›

ASSEMBL. PORTE DISTR.

DKC
Cod. Rexel S3RLADE22
Cod. Produttore RLADE22
Cod. EAN 8033603074606

Informazioni principali

  • Serie: S3RLADE22
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Protezione IP: --
  • Dimensioni compatte: --
  • Montaggio porte: Esecuzione
  • Tipo prodotto: Assemblaggio porte
  • Certificazioni: --

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Esecuzione del montaggio delle porte di distribuzione

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

materiale

Altro

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

ASSEMBL. PORTE DISTR.