Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
AR103142
Cod. Produttore
103142
Cod. EAN
8013202260860

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 800 mm
  • Tipo: Aspo verticale vuoto
  • Serie: Arteleta
  • Conforme a normative UE/IT
  • Materiale: elettrico tradizionale
  • Uso: installazioni varie
  • Design: innovativo e competitivo
  • Applicazione: materiale elettrico
Aspo verticale vuoto con diametro di 800 mm, progettato per l'organizzazione e la gestione efficiente di cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e stabilità durante l'uso, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La sua struttura robusta facilita l'avvolgimento e lo stoccaggio sicuro dei cavi, contribuendo a mantenere gli ambienti di lavoro ordinati e sicuri. Descrizione del produttore: ASPO VERTICALE VUOTODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

ASPO VERTICALE VUOTO diametro 800mm installazioni elettriche