Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Cod. Rexel
CP6117346
Cod. Produttore
6117346
Cod. EAN
4012195887515

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Cat 6A (ISO)
  • Connessione: RJ45 schermato
  • Accessori inclusi: coperchio antipolvere
  • Compatibilità: supporti DTG-2C, DTS-2C
  • Montaggio: telai MTM 2C, 3C MTM
  • Serie: Modul 45® data technology
  • Protezione: schermatura completa
  • Installazione: facile con fascetta e cornice

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo di connessione cat 6A (ISO) schermato, con innesto RJ 45. Comprensivo di un coperchio antipolvere, una fascetta, una cornice Keystone e istruzioni di montaggio. Adatto per l'installazione nei supporti tipo DTG-2C e DTS-2C, nei telai tipo MTM 2C e 3C MTM, nei telai tipo MPR2 2C e supporti MTGE2 2C, MTGE2 15 2C e MTGE2 F 2C.

colore

Grigio

schermato

categoria

6A

Serie

Modul 45 / data technology

Produttore

ASM-C6A G MODULO DI CONNESSIONE DAT