Prodotti /

Cod. Rexel
CP1362730
Cod. Produttore
1362730
Cod. EAN
4012196599998

Informazioni di prodotto

Collare distanziatore con asola 36-44mm Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l‘integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

diametro

36 ... 44 mm

Serie

732 / 733