Prodotti /

Cod. Rexel
CP1362988
Cod. Produttore
1362988
Cod. EAN
4012196608928

Informazioni di prodotto

Collare distanziatore con asola 25-30mm Acciaio legato A2 1.4301

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Collare distanziale per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore incernierato. Fissaggio tramite asola. Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l`integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

diametro

25 ... 30 mm

Serie

732 / 733