Descrizione del prodotto
Collare distanziatore ASG 732 44 A2 realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), progettato per il fissaggio di un cavo o tubo. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza e rispetto ambientale. La struttura chiusa assicura una protezione ottimale e una distanza dalla parete di 1 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Adatto per installazioni in ambienti esigenti grazie alla qualità superiore del materiale e alla resistenza alla corrosione.
Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna. Superfici G ed FT a partire dalla dimensione 20 dei collari adatte per montaggio con sparabulloni o sparachiodi.
Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l‘integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.