Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1362642
Cod. Produttore
1362642
Cod. EAN
4012196609451

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collare distanziatore
  • Montaggio: parete, soffitto, pavimento
  • Fissaggio: elemento superiore autobloccante
  • Supporto: filettatura interna
  • Montaggio: sparabulloni o sparachiodi
  • Resistenza al fuoco: da E30 a E90
  • Normativa: DIN 4102 parte 12
  • Serie: 732 / 733

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Collare distanziatore ASG 732 36 realizzato in acciaio inossidabile 304 (A2), progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo di un singolo cavo o tubo. Il materiale senza alogeni assicura elevate prestazioni di resistenza alla corrosione e un utilizzo conforme alle normative di sicurezza ambientale. La struttura chiusa e compatta mantiene una distanza dalla parete di 1 mm, offrendo stabilità e protezione ottimale negli impianti elettrici. Dimensioni precise e robustezza rendono questo collare ideale per applicazioni professionali in ambito elettrico. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna. Superfici G ed FT a partire dalla dimensione 20 dei collari adatte per montaggio con sparabulloni o sparachiodi. Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l‘integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

numero di cavi/tubi

1

distanza dalla parete

diametro

30 ... 36 mm

Serie

732 / 733

Produttore

Collare distanziatore M6 30-36mm acciaio A2 per impianti elettrici