Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCAMF06CS
Cod. Produttore
1DCAMF06CS
Cod. EAN
8019108025398

Informazioni di prodotto

asciugamani elettrico serie MISTRAL acciaio satinato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Asciugamani MISTRAL in acciaio satinato da parete con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 300km/h. Le sue dimensioni compatte lo rendono idoneo a qualsiasi ambiente. Dotato di cavo e spina

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Cromo

larghezza

285 mm

altezza

157 mm

profondità

221 mm

rumore di funzionamento

75 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Acciaio inox

Con collegamento a innesto

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP23

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

1100 ... 1100 W

Potenza assorbita del ventilatore

550 ... 550 W

Produttore

Asciugamani elettrico Mistral acciaio satinato con fotocellula e aria calda 300km/h per uso parete