Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCAMF06
Cod. Produttore
1DCAMF06
Cod. EAN
8019108025381

Informazioni di prodotto

asciugamani elettrico serie MISTRAL abs bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Asciugamani MISTRAL in plastica bianca da parete con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 300km/h. Le sue dimensioni compatte lo rendono idoneo a qualsiasi ambiente. Dotato di cavo e spina

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

285 mm

altezza

157 mm

profondità

221 mm

rumore di funzionamento

75 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Plastica

Con collegamento a innesto

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP23

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

1100 ... 1100 W

Potenza assorbita del ventilatore

550 ... 550 W

Produttore

Asciugamani elettrico MISTRAL ABS bianco compatto con fotocellula aria calda 300km/h per bagno