Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCAMF05
Cod. Produttore
1DCAMF05
Cod. EAN
8019108025367

Informazioni di prodotto

asciugamani elettrico serie EOLO JET

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Asciugamani EOLO JET da parete con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 200km/h. Le sue dimensioni compatte lo rendono idoneo a qualsiasi ambiente. Dotato di cavo e spina

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

238 mm

altezza

99,5 mm

profondità

156 mm

peso

1,2 kg

rumore di funzionamento

80 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Plastica

Con collegamento a innesto

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP23

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

900 ... 900 W

Potenza assorbita del ventilatore

200 ... 200 W

Produttore

Asciugamani elettrico EOLO JET da parete con fotocellula aria calda 200km/h compatto

€ 153,34 x 1 pz.