Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCAMF08
Cod. Produttore
1DCAMF08
Cod. EAN
8019108025343

Informazioni di prodotto

asciugamani elettrico serie DUO bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Asciugamani DUO in plastica bianca da parete per inserimento verticale con fotocellula, dotato di motore ad alta efficienza e resistenze in grado di soffiare aria calda a 410km/h. Dotato di cavo e spina

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

566 mm

altezza

177 mm

profondità

296 mm

peso

6,56 kg

rumore di funzionamento

73 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Plastica

Con collegamento a innesto

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP31

intervallo di tensione

220 ... 240 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

1450 ... 1450 W

Potenza assorbita del ventilatore

1100 ... 1100 W

Produttore

Asciugamani elettrico DUO bianco parete con fotocellula aria calda 410km/h motore efficiente