Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1DCAMF04
Cod. Produttore
1DCAMF04
Cod. EAN
8019108150113

Informazioni di prodotto

asciugamani elettrico serie EOLO
Descrizione del produttore: Asciugamani elettrico da parete con fotocellula in plastica bianca

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Bianco

larghezza

206 mm

altezza

280 mm

profondità

133 mm

peso

1,6 kg

rumore di funzionamento

75 DECIBEL

tipo di azionamento

Elettronica di prossimità

Materiale del corpo

Plastica

Portata d'aria

24 METROC_ORA

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP21

intervallo di tensione

0 ... 230 V

Potenza assorbita dell'elemento scaldante

1500 ... 1500 W

Potenza assorbita del ventilatore

200 ... 200 W

Produttore

Asciugamani elettrico a fotocellula da parete plastica bianca serie EOLO Perry