Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
colore
Bianco
larghezza
300 mm
altezza
213 mm
profondità
243 mm
rumore di funzionamento
70 DECIBEL
tipo di azionamento
Tasto
Materiale del corpo
Acciaio
Portata d'aria
95 METROC_ORA
Con collegamento a innesto
frequenza
50/60 Hz
grado di protezione (IP)
IP21
protezione antivandalo
intervallo di tensione
220 ... 240 V
Potenza assorbita dell'elemento scaldante
1400 ... 1400 W
Potenza assorbita del ventilatore
150 ... 150 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te