Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
245 mm
Tipologia
Asciugamani/asciugacapelli
altezza
138 mm
profondità
115 mm
numero di stadi di potenza
2
stadio di raffreddamento
commutazione della tensione
Automatico
diffusore
potenza allacciata
1200 W
colore di base
Bianco
intervallo di tensione
0 ... 230 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te