Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101724
Cod. Produttore
3101724
Cod. EAN
8021944130044

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio
  • Ottica simmetrica S/EW
  • Potenza 43 W
  • Flusso luminoso 6076 lm
  • Temperatura colore 4000 K
  • Indice resa cromatica CRI 80
  • Grado protezione IP20
  • Serie OTR TRACKS RAILS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Plafoniera LED da binario per interni costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica simmetrica (S/EW) e doppia asimmetrica (2A/M) / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Disponibili versioni con LED 3000 K CRI≥80 e 4000 K CRI≥80. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta / Completo di adattatore trifase universale / Apparecchio compatibile con i binari elettrificati ed accessori di installazione della serie OTR TRACKS RAILS / L\'apparecchio è idoneo per l\'installazione su binari elettrificati tipo EUROSTANDARD PLUS® / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI