Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3108546
Cod. Produttore
3108546
Cod. EAN
4046075067254

Informazioni di prodotto

  • Serie: AS427
  • Tensione: 230V
  • Corrente: 40mA
  • Temperatura colore: 830
  • Tipo controllo: DALI
  • Durata: alta
  • Materiali: affidabili
  • Uso: illuminotecnico
AS427 TR 40 C/M 830 WH9010 DALI REPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: AS427 TR 40 C/M 830 WH9010 DALI REPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.