Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLS1161013
Cod. Produttore
LS1161013
Cod. EAN
8012680061914

Informazioni di prodotto

Art 250 Mask LED 3K Bianco

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

1656 lm

prestazioni del sistema

20 W

altezza/profondità

250 mm

lunghezza

250 mm

potenza della lampada

20 W

larghezza

55 mm

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

con corpo luminoso

con segnalatore di movimento

colore della luce

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK10

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

corpo luminoso

LED sostituibile

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

circuito

induttivo

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

II

Produttore

ART 250 MASK LED 3K BIANCO SENS.