Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione nominale
220 V
prestazioni del sistema
20 W
materiale della copertura
plastica opalina
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
circuito
induttivo
larghezza
55 mm
classe di protezione
II
apparecchio di servizio incluso
esecuzione della griglia
ultra brillante
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
adatto per montaggio a parete
materiale della scatola
plastica
adatto per fissaggio a soffitto
riflettore
altezza/profondità
250 mm
uscita della luce
indiretto
ripartizione della luce
simmetrico
con corpo luminoso
resistenza agli urti
IK10
colore della luce
bianco
corpo luminoso
LED sostituibile
angolo di irraggiamento
a raggio libero
temperatura ambiente
25 °C
colore della scatola
tipo di tensione
AC/DC
temperatura del colore
4000 K
potenza della lampada in multiwatt
non pertinente
potenza della lampada
lunghezza
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
esecuzione della superficie
brillante
apparecchio di servizio
alimentatore standard
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
con segnalatore di movimento
flusso luminoso effettivo
1656 lm
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: EA184115400 Cod. Produttore: 184115400 Cod. EAN: 8029564507123
Cod. Rexel: EA184114900 Cod. Produttore: 184114900 Cod. EAN: 8029564512158
Cod. Rexel: EA184115300 Cod. Produttore: 184115300 Cod. EAN: 8029564507093
Cod. Rexel: EA184115200 Cod. Produttore: 184115200 Cod. EAN: 8029564503880
Cod. Rexel: EA184115700 Cod. Produttore: 184115700 Cod. EAN: 8029564503903
Cod. Rexel: EA184115500 Cod. Produttore: 184115500 Cod. EAN: 8029564503897
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te