Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione della superficie
brillante
temperatura del colore
4000 K
potenza della lampada
20 W
lunghezza
250 mm
riflettore
ultra brillante
resistenza agli urti
IK10
tipo di tensione
AC/DC
flusso luminoso effettivo
1656 lm
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
materiale della scatola
plastica
circuito
induttivo
classe di protezione
II
apparecchio di servizio incluso
larghezza
55 mm
esecuzione della griglia
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
tensione nominale
220 V
prestazioni del sistema
materiale della copertura
plastica opalina
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
altezza/profondità
adatto per fissaggio a soffitto
corpo luminoso
LED sostituibile
uscita della luce
indiretto
ripartizione della luce
simmetrico
temperatura ambiente
25 °C
adatto per montaggio a parete
apparecchio di servizio
alimentatore standard
potenza della lampada in multiwatt
non pertinente
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
colore della luce
bianco
angolo di irraggiamento
a raggio libero
con corpo luminoso
colore della scatola
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: EA184115400 Cod. Produttore: 184115400 Cod. EAN: 8029564507123
Cod. Rexel: EA184114900 Cod. Produttore: 184114900 Cod. EAN: 8029564512158
Cod. Rexel: EA184115300 Cod. Produttore: 184115300 Cod. EAN: 8029564507093
Cod. Rexel: EA184115200 Cod. Produttore: 184115200 Cod. EAN: 8029564503880
Cod. Rexel: EA184115700 Cod. Produttore: 184115700 Cod. EAN: 8029564503903
Cod. Rexel: EA184115500 Cod. Produttore: 184115500 Cod. EAN: 8029564503897
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te