Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLS116001N
Cod. Produttore
LS116001N
Cod. EAN
8012680061778

Informazioni di prodotto

Art 100 Top LED 4K Bianco

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

lunghezza

250 mm

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

circuito

induttivo

larghezza

55 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

484 lm

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

con segnalatore di movimento

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ART 100 TOP LED 4K SEN. BIANCO