Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLN116002N
Cod. Produttore
LN116002N
Cod. EAN
8012680063833

Informazioni di prodotto

Art 100 Code LED 4K Nero

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

classe di protezione

II

larghezza

55 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

lunghezza

250 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

484 lm

circuito

induttivo

apparecchio di servizio incluso

prodotto Sustainable

Si