› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

Armatura solare LED 40W compatta per installazioni rapide

Cod. Rexel ARSJ4040
Cod. Produttore SJ4040
Cod. EAN 8013202097404

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tipo luce: LED
  • Alimentazione: Solare
  • Temperatura colore: CCT
  • Conformità: Normative UE/IT
  • Applicazione: Illuminazione esterna
  • Serie: ARSJ4040
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Armatura solare LED da 40 watt con temperatura di colore regolabile (CCT), progettata per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Questo dispositivo integra pannelli solari per un'alimentazione autonoma, ideale per applicazioni esterne dove è richiesta una luce potente e di qualità senza necessità di collegamento alla rete elettrica. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa armatura una soluzione ecologica e conveniente per illuminare spazi esterni in modo affidabile. Descrizione del produttore: ARMATURA SOLARE LED 40WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Armatura solare LED 40W compatta per installazioni rapide