Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARBTA200
Cod. Produttore
BTA200
Cod. EAN
8013202177540

Informazioni di prodotto

ARMATURA IND.LED 200W LENTE 100GRAD: una soluzione efficiente e innovativa per l’illuminazione industriale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design studiato per un montaggio rapido.
  • Risparmio di tempo durante l’installazione con componenti intuitivi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED da 200W.
  • Illuminazione uniforme e di qualità con lente a 100 gradi.
  • Prodotto conforme alle normative europee e italiane per sicurezza e affidabilità.
ARMATURA IND.LED 200W LENTE 100Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: ARMATURA IND.LED 200W LENTE 100Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

ARMATURA IND.LED 200W LENTE 100