Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X101030H
Cod. Produttore
NSYS3X101030H
Cod. EAN
3606480154959

Informazioni di prodotto

Armadio PanelSeT S3X, acciaio inox 316L, porta piena doppia, 1000x1000x300mm, IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 316L è progettato per applicazioni multifunzione ed è resistente alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura degli sportelli (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 47 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

1000 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena doppia, 1000x1000x300mm, IP55