Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X8830H
Cod. Produttore
NSYS3X8830H
Cod. EAN
3606480155338

Informazioni di prodotto

Contenitore robusto e versatile, ideale per installazioni in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e apribile fino a 120°
  • Sportello rimovibile per una manutenzione semplice e rapida
  • Struttura leggera con soli 32 kg di peso netto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK10 contro polvere, acqua e urti
  • Materiale in acciaio inox 316L resistente alla corrosione
  • Design con finitura Scotch-Brite® per durabilità e pulizia facilitata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 316L è un dispositivo multifunzione progettato per ambienti gravosi È certificato con UL 508 tipo A e CAN/CSA 22, e ha altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 800 mm e 300 mm L'armadio è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® e ha una serratura a due punti con inserto a doppia barra da 3 mm Ha un grado di protezione IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529), che lo rende resistente agli urti elevati e a polvere e acqua, rispettivamente La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È anche possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 32 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 800x800x300mm, IP66