Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X6625H
Cod. Produttore
NSYS3X6625H
Cod. EAN
3606480155253

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 600x600x250 mm
  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Finitura: Scotch-Brite®
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Serratura: Doppia barra 3 mm
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Certificazioni: CAN/CSA 22, UL 508 tipo A
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3X - Cassetta compatta Scotch Brite. A 600 x L 600 x P 250 mm. Caratteristiche di corrosione e igiene specifica. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a barra doppia da 3 mm. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, corpo monoblocco. Corpo in acciaio inox 316L, superficie spazzolata Scotch-Brite. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035. Certificato CAN/CSA 22, UL 508 tipo A.

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 600x600x250mm, IP66