Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X5420H
Cod. Produttore
NSYS3X5420H
Cod. EAN
3606480155192

Informazioni di prodotto

L'armadio da parete in acciaio inox 316L garantisce robustezza e protezione in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e rimovibile
  • Accesso agevolato con apertura sportello fino a 120°
  • Struttura robusta e certificata per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro corrosione e agenti esterni (IP66, IK10)
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Risparmio energetico grazie a isolamento ottimizzato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio da parete 316L in acciaio inox PanelSeT S3X è perfetto per applicazioni multifunzione, fornendo protezione dalla corrosione e in ambienti gravosi È certificato con CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente È realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo unico, una struttura a croce con una guida frontale a forma di grondaia, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 8,106 kg È conforme alle norme IEC 62208, con classificazione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529)

colore

Acciaio inox

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 500x400x200mm, IP66