Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X4420H
Cod. Produttore
NSYS3X4420H
Cod. EAN
3606480155154

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3X offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche robuste e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con porta reversibile e apertura fino a 120°
  • Sportello rimovibile per agevolare la manutenzione
  • Struttura leggera da 6,766 kg per una gestione più semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale inox 316L resistente alla corrosione e adatto ad ambienti difficili
  • Certificazioni UL508 e CAN/CSA 22 per sicurezza e affidabilità
  • Protezione IP66 e IK10 per una lunga durata e protezione da agenti esterni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3X è un involucro 316L in acciaio inossidabile da parete progettato per applicazioni multiuso e resistenza alla corrosione Certificato UL508 tipo A e CAN/CSA 22, classificato IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente L'armadio ha una finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è composto da un corpo, una porta piena e una serratura a doppia barra da 3 mm La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 6,766 kg È progettato per l'uso in ambienti corrosivi e con condizioni igieniche specifiche

colore

Acciaio inox

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 400x400x200mm, IP66