Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X4320H
Cod. Produttore
NSYS3X4320H
Cod. EAN
3606480155123

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Dimensioni: 400x300x200 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Finitura: Scotch-Brite® spazzolata
  • Peso netto: 5,594 kg
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'armadio da parete PanelSeT S3X 316L in acciaio inox è perfetto per applicazioni multifunzione ed è progettato per l'uso in ambienti gravosi Certificato CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A, classificato IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per l'elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 400 mm, 300 mm e 200 mm L'involucro è realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® e ha un corpo monoblocco con una struttura a croce e una griglia a forma di guida frontale Ha uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm, che può essere aperto fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere rimosso a scopo di manutenzione e il lato reversibile di apertura dello sportello consente flessibilità Il peso netto dell'involucro è di 5,594 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 400x300x200mm, IP66