Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X3215H
Cod. Produttore
NSYS3X3215H
Cod. EAN
3606480155062

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3X offre soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a sportello reversibile e apribile fino a 120°
  • Sportello rimovibile per manutenzione agevolata
  • Struttura resistente agli urti IK10 e protezione IP66 per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale inox 316L garantisce lunga durata e resistenza alla corrosione
  • Elevata protezione da polvere e acqua per sicurezza e affidabilità
  • Certificazioni UL508 e CAN/CSA assicurano standard elevati di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3X è una cassetta da parete in acciaio inox 316L, progettata per applicazioni multi-funzionali L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 200 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® e una serratura cromata È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura a doppia barra da 3 mm La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è 3,12 kg e ha le certificazioni UL508 tipo A e CAN/CSA 22

colore

Acciaio inox

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 300x200x150 mm, IP66