› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 1200x800x300mm, IP66

Cod. Rexel SLNSYS3X12830H
Cod. Produttore NSYS3X12830H
Cod. EAN 3606480155024

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Dimensioni: 1200x800x300 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza impatto: IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 2 punti 3 mm
  • Peso netto: 44 kg
  • Serie: PanelSeT S3X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PanelSeT S3X è un contenitore da parete 316L in acciaio inox per applicazioni multifunzione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente L'involucro è progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 44 kg ed è certificato secondo gli standard UL 508 tipo A e CAN/CSA 22

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3X

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 1200x800x300mm, IP66