Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X7525T
Cod. Produttore
NSYS3X7525T
Cod. EAN
3606480155284

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3X garantisce efficienza e affidabilità sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guida frontale a forma di grondaia
  • Corpo monoblocco in acciaio inox 304L per una maggiore robustezza
  • Serratura a barra doppia da 3 mm per sicurezza e praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK08 contro polvere e urti
  • Porta in vetro Securit® per controllo visivo senza apertura
  • Materiali resistenti alla corrosione e facili da pulire

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3X - Cassetta compatta Scotch Brite. A 700 x L 500 x P 250 mm. Caratteristiche di corrosione e igiene specifica. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a barra doppia da 3 mm. Porta in vetro. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, corpo monoblocco. Corpo in acciaio inox 304L, superficie spazzolata Scotch-Brite. Vetro Securit®. Protezione IP 66, IK08. Grigio RAL 7035. Certificato CAN/CSA 22, UL 508 tipo A.

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta trasparente, 700x500x250mm, IP66