Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X10830T
Cod. Produttore
NSYS3X10830T
Cod. EAN
3606480154980

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3X garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile e rimovibile
  • Accesso agevolato con apertura a 120°
  • Materiale resistente e leggero (35 kg) per una gestione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Resistenza alla corrosione con acciaio inox 304L
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento e protezione affidabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3X è un armadio da parete 304L in acciaio inossidabile progettato per applicazioni multiuso e resistenza alla corrosione Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 800 mm e 300 mm e ha una classificazione IK08 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono resistente alla polvere e all'acqua L'armadio è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® e la porta è smaltata con vetro di sicurezza Lo sportello è dotato di due serrature con inserto doppia barra da 3 mm e può essere aperto fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 35 kg È certificato UL 508 tipo A e CAN/CSA 22 e rispetta le norme IEC 62208

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta trasparente, 1000x800x300mm, IP66