› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena doppia, 600x1000x300mm, IP55

Cod. Rexel SLNSYS3X601030
Cod. Produttore NSYS3X601030
Cod. EAN 3606480731730

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT S3X
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Dimensioni: 600x1000x300 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Peso netto: 32 kg
  • Finitura: Scotch-Brite® spazzolata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare un forte impatto grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 1000 mm e 300 mm L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, due profili verticali perforati e tre serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 32 kg

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

1000 mm

altezza

600 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3X

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena doppia, 600x1000x300mm, IP55