Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X8830
Cod. Produttore
NSYS3X8830
Cod. EAN
3606480155321

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Dimensioni: 800x800x300 mm
  • Grado protezione: IP66 e IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 2 punti, doppia barra 3 mm
  • Finitura: Superficie Scotch-Brite®
  • Peso netto: 32 kg
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3X è un armadio da parete 304L in acciaio inox, progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È certificato secondo gli standard UL 508 tipo A e CAN/CSA 22 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e una classificazione IP66 (IEC 60529) per la resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 800 mm e 300 mm È realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® e presenta un corpo monoblocco con una struttura a forma di croce e una guida frontale a forma di grondaia Lo sportello è piano ed è reversibile fino a 120° ed è fissato con due punti di chiusura e inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello è rimovibile a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 32 kg

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 800x800x300mm, IP66