Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X8625
Cod. Produttore
NSYS3X8625
Cod. EAN
3606480155291

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Serratura: 2 punti, doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione ed è resistente alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 600 mm e 250 mm rispettivamente L'armadio è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® ed è costituito da un corpo, uno sportello piano, due serrature e due profili verticali perforati La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione L'involucro è progettato per resistere ad un forte impatto grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Il peso netto dell'involucro è di 22.474 kg Rivestimento con finitura Scotch-Brite®.

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 800x600x250mm, IP66