Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X6625
Cod. Produttore
NSYS3X6625
Cod. EAN
3606480155246

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Dimensioni: 600x600x250 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 2 punti, doppia barra 3mm
  • Peso netto: 13,9 kg
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 250 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 13,902 kg Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e può resistere ad un alto impatto grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) È certificato secondo gli standard UL 508 tipo A e CAN/CSA 22

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 600x600x250mm, IP66