Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X6420
Cod. Produttore
NSYS3X6420
Cod. EAN
3606480155215

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Dimensioni: 600x400x200 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 2 punti 3 mm
  • Peso netto: 9,446 kg
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadio da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 600 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 9,446 kg È certificato UL508 tipo A e CAN/CSA 22

colore

Acciaio inox

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 600x400x200mm, IP66