Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X5420
Cod. Produttore
NSYS3X5420
Cod. EAN
3606480155185

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Apertura porta: 120°, reversibile
  • Chiusura: Serratura 2 punti 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione ed è resistente alla corrosione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 500 mm, 400 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® e presenta un corpo monoblocco con struttura a croce e guida frontale a forma di grondaia L'armadio include 1 corpo, 1 serratura e 1 sportello La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 8,05 kg È certificato CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A e ha una classificazione IK10 (IEC 62262) e una classificazione IP66 (IEC 60529)

colore

Acciaio inox

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 500x400x200mm, IP66