Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X4320
Cod. Produttore
NSYS3X4320
Cod. EAN
3606480155116

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Dimensioni: 400x300x200 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Peso netto: 5,468 kg
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3X è un contenitore da parete in acciaio inox 304L, progettato per applicazioni polifunzionali e resistenza alla corrosione L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 400 mm, 300 mm e 200 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura superficiale spazzolata Scotch-Brite® e ha un corpo unico, struttura a forma di croce con una griglia a forma di guida frontale È possibile aprire lo sportello fino a 120°, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno È anche possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione L'armadio è certificato UL508 tipo A e CAN/CSA 22, ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e può resistere all'urto elevato grazie alla sua classe IK10 (IEC62262) Il peso netto dell'involucro è di 5.468 kg Rivestimento con finitura Scotch-Brite®.

colore

Acciaio inox

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 400x300x200mm, IP66