Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X12830
Cod. Produttore
NSYS3X12830
Cod. EAN
3606480155017

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Dimensioni: 1200x800x300 mm
  • Grado protezione: IP66 e IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 2 punti, doppia barra 3 mm
  • Finitura: Scotch-Brite® spazzolata
  • Peso netto: 43 kg
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 304L è progettato per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È certificato UL508 tipo A e CAN/CSA 22 ed è adatto all'uso in ambienti difficili L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) per un'elevata resistenza a polvere e acqua Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® per un look elegante e moderno L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e due serrature La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di una serratura a due punti di chiusura con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 43 kg È conforme alle norme IEC 62208

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 1200x800x300mm, IP66