Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3X10830
Cod. Produttore
NSYS3X10830
Cod. EAN
3606480154966

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1000 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Apertura porta: 120° reversibile
  • Serie: PanelSeT S3X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta da parete PanelSeT S3X è progettata per applicazioni multifunzione, con altezza, larghezza e profondità nominali di 1000 mm, 800 mm e 300 mm rispettivamente Questo involucro è in acciaio inox 304L, con finitura di spazzolata Scotch-Brite®, ed è resistente alla corrosione L'armadio è costituito da un corpo monoblocco, una struttura a croce con una guida frontale a forma di grondaia e uno sportello piano con due punti di chiusura, un inserto a doppia barra da 3 mm e cerniere per un facile accesso È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La serratura e la cerniera sono realizzate rispettivamente in zamak e acciaio inossidabile Il peso netto dell'involucro è di 37,4 kg È certificato secondo gli standard UL508 tipo A e CAN/CSA22 Rivestimento con finitura Scotch-Brite®.

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

Acciaio inossidabile

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Altro

Con porta

possibilità di installazione a pavimento

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3X

Produttore

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 304L, porta piena, 1000x800x300mm, IP66