Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314000655
Cod. Produttore
314000655
Cod. EAN
6931847112011

Informazioni di prodotto

Armadio rack 9U 600x450x501mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cabinet rack DS-XS6409-S/B è una soluzione versatile e robusta per l'organizzazione e la protezione delle apparecchiature elettriche. Con un'altezza di 9U e una singola porta, questo cabinet è progettato per ottimizzare lo spazio e facilitare l'accesso ai dispositivi. Realizzato in materiali di alta qualità, garantisce una durabilità eccezionale e una protezione efficace contro polvere e danni. La sua struttura consente un montaggio anteriore e posteriore, rendendolo adatto a diverse configurazioni di installazione. Grazie alla dimensione modulare di 482,6 mm (19 pollici), è compatibile con una vasta gamma di accessori e apparecchiature elettriche, rendendolo ideale per ambienti professionali e commerciali. Il design funzionale e la facilità di accesso contribuiscono a un'installazione e manutenzione senza sforzi.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

500 mm

profondità

450 mm

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

livello di montaggio

Anteriore e posteriore

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 9U 600x450x501mm cabinet robusto per apparecchiature elettriche professionali