Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314000653
Cod. Produttore
314000653
Cod. EAN
6931847111991

Informazioni di prodotto

Armadio rack 4U 600x450x281mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cabinet rack DS-XS6404-S/B è una soluzione versatile e robusta per l'organizzazione dei componenti elettronici. Con una profondità di 4U e una singola porta, questo cabinet è progettato per ottimizzare lo spazio e garantire un accesso facile ai dispositivi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace per i tuoi apparecchi, mantenendoli al sicuro da polvere e danni. La sua struttura è ideale per installazioni in ambienti professionali, dove è fondamentale garantire ordine e funzionalità. L'installazione è facilitata grazie a un design intuitivo, rendendo questo cabinet una scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra praticità e durabilità. Adatto a una vasta gamma di applicazioni, il cabinet DS-XS6404-S/B rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un sistema di archiviazione efficiente e sicuro.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

281 mm

profondità

450 mm

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

4

livello di montaggio

Anteriore e posteriore

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 4U 600x450x281mm cabinet robusto per componenti elettronici professionali