Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314001370
Cod. Produttore
314001370

Informazioni di prodotto

Armadio rack 4U 600x450x281mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cabinet rack DS-XS6404-S/B è un accessorio essenziale per organizzare e proteggere i tuoi dispositivi elettronici. Con una struttura robusta e un'altezza di 4U, questo cabinet è progettato per ospitare una vasta gamma di apparecchiature. La sua configurazione prevede un numero di porte pari a 1, offrendo un accesso semplice e diretto ai tuoi dispositivi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cabinet garantisce una protezione efficace contro polvere e danni, mantenendo i tuoi dispositivi al sicuro e in ordine. La sua installazione è facilitata da un design pensato per un montaggio frontale, rendendolo ideale per ambienti professionali e domestici. Questo cabinet rack rappresenta una soluzione pratica e funzionale per chi cerca un'organizzazione efficiente delle apparecchiature elettroniche.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

450 mm

profondità

281 mm

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

4

livello di montaggio

Davanti

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

Produttore

Armadio rack 4U 600x450x281mm cabinet protezione dispositivi elettronici montaggio frontale professionale