Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK314001373
Cod. Produttore
314001373

Informazioni di prodotto

Armadio rack 12U 600x450x635mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cabinet rack DS-XS6412-S/B è progettato per soddisfare le esigenze di archiviazione e organizzazione di apparecchiature elettriche. Con una capacità di 12 unità di altezza, questo cabinet offre uno spazio efficiente per il montaggio di dispositivi e componenti, garantendo un'ottima ventilazione grazie al sistema di ventilazione passivo. La sua struttura robusta e durevole è progettata per resistere a condizioni di utilizzo intensivo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico. Con un numero di porte di 1,0000, il cabinet facilita l'accesso e la gestione dei cavi, rendendo l'installazione e la manutenzione più semplici e rapide. La sua versatilità lo rende ideale per data center, uffici e altri spazi dedicati all'elettronica.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

450 mm

profondità

635 mm

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

livello di montaggio

Davanti

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

Produttore

Armadio rack 12U 600x450x635mm cabinet ventilato per data center e uffici